Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.25 pulg.
- Longitud0.125 pulg.
- Altura exterior4.25 pulg.
- Longitud exterior0.125 pulg.
- Anchura exterior10.875 pulg.
- Altura total4-1/4 pulg.
- Longitud total10-7/8 pulg.
- Ancho general10.875 pulg.
- Ancho10.875 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioDivisor
- ColorNegro
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- Para usar con cajón31112, 31118
- MaterialPolímero de grado industrial
- Cantidad del paquete18
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Mantener los artículos separados en el contenedor
- El divisor proporciona opciones de almacenamiento adicionales