Motion
BRG22209C3

Dodge
BRG22209C3

Cojinete del inserto del rodillo -
Artículo MI #05610178
No. Fabricante BRG22209C3
Precio383.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BRG22209C3

Cojinete del inserto del rodillo -
Artículo MI #05610178
No. Fabricante BRG22209C3
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
Precio383.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    421260 INSERTO DE COJINETE
  • Capacidad de carga dinámica
    23380 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    421260
  • Material
    421260
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    22481 lbf
  • UPC_NO
    782475777761

Descripción general

Descripción del fabricante
421260 INSERTO DE COJINETE