Motion
NA4909UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 45 mm, 68 mm OD, 22 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #05610299
No. Fabricante NA4909UU
Precio229.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 45 mm, 68 mm OD, 22 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #05610299
No. Fabricante NA4909UU
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
Precio229.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    38900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4909UU cuenta con un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 68 mm, un ancho total de 22 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales selladas.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA49
  • Capacidad de carga estática
    63400 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4909UU COJINETE DE AGUJA
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos
  • Anillo interior

También puede gustarle