Motion
SBO330-0.75E1/663U-330AB

HYDAC
SBO330-0.75E1/663U-330AB

Acumulador de diafragma 3041939 - Capacidad de 0.198 gal, 4700 psi máx., Puerto de fluido 1/2 BSPP y M33x1.5 , Puerto de gas M 28 x 1.5 , Material de diafragma ECO (Hydrin), Conexión roscada - Combinación macho/hembra, Diámetro de carcasa 4.96 in, Acero al carbono - Material de carcasa de baja temperatura
Artículo MI #05610348
No. Fabricante SBO330-0.75E1/663U-330AB
Precio820.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
SBO330-0.75E1/663U-330AB

Acumulador de diafragma 3041939 - Capacidad de 0.198 gal, 4700 psi máx., Puerto de fluido 1/2 BSPP y M33x1.5 , Puerto de gas M 28 x 1.5 , Material de diafragma ECO (Hydrin), Conexión roscada - Combinación macho/hembra, Diámetro de carcasa 4.96 in, Acero al carbono - Material de carcasa de baja temperatura
Artículo MI #05610348
No. Fabricante SBO330-0.75E1/663U-330AB
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
Precio820.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    8.9 lb
  • Puerto de fluido
    1/2 BSPP y M33x1.5
  • Altura total
    6.58 pulg.
  • Diámetro del cotilo
    4.96 pulg.

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    0.198 galones (EE. UU.)
  • Detalles adicionales
    Los acumuladores de diafragma son una opción rentable para numerosas funciones que implican almacenamiento de energía, absorción de impactos o amortiguación de pulsaciones en un sistema hidráulico o de fluidos.
  • Certificación del país
    Italia
  • Material del diafragma
    ECO (Hidrina)
  • Material del puerto de fluido
    Acero al carbono a baja temperatura
  • Puerto de gas
    M 28 x 1.5
  • Conexión de línea
    Conexión roscada - Combinación macho/hembra
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    25 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4700 psi
  • Temperatura máxima
    250 ̊F
  • Medio
    Aceites minerales;Agua
  • Posición de montaje
    Cualquier ángulo
  • Sexo del puerto
    Hombre/mujer
  • Relación de presión
    8:1
  • Reparable
    No reparable
  • Serie
    SBO 330
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Baja temperatura
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
SBO330-0.75E1/663U-330AB

También puede gustarle