Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesUna manguera de herramienta neumática extremadamente ligera, resistente y flexible que es adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y de construcción. ¡Ultra flexible!
- ColorRojo
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano a base de éter
- Número de Upc del fabricante822353107577
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de aire neumática de poliuretano reforzado ligero serie K5094 PNEU-THANE℮
- EstiloManguera ligera reforzada de poliuretano para herramientas neumáticas
- Aplicaciones típicasPara uso con herramientas neumáticas de aire como clavadoras de techo, lijadoras, astilladoras, llaves de impacto, destornilladores y grapadoras., Servicio de aire de línea de montaje en planta., Talleres de reparación y carrocería de automóviles., Sitios de construcción., Aplicaciones marinas., Servicio de aire para equipos de pintura por pulverización.
- UPC_NO822353107577
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Muy ligero y flexible.. ayuda a reducir las lesiones relacionadas con el trabajo. Buenas características de resistencia y fatiga de flexión. Excelente resistencia a aceites y disolventes. Alta resistencia al aceite, cumple con la designación de Clase A de ARPM. Resistencia superior al corte. Alta resistencia a la abrasión.. proporciona una vida útil extralarga en comparación con las mangueras de aire de PVC o goma convencionales. Buena resistencia a la hidrólisis y las algas en aplicaciones de agua caliente. Núcleo y cubierta sin silicona. Compuestos no conductores. Cubierta sin marcas. Longitudes de una pieza. Hay disponibles conjuntos individuales envueltos en plástico retráctil. Cumple con RoHS(16). ¡Sin ftalatos!