Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSSW180
- RPM máximas de salida43.75 rpm
- Par de salida máximo634 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación40:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío11 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9 pulg.
- Peso25 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante0270-07605
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798861937
- Potencia de entrada máxima0.609 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- SerieSSW180
- EstiloB
- UPC_NO662798861937
Descripción general
- Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
- Dimensiones de montaje universal
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1