Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.57 pulg.
- Longitud total7.87 pulg.
- Ancho general1.88 pulg.
- Tamaño (ISO-4401)D03
- Tamaño de la válvulaD03
Detalles
- AccionamientoSolenoide operado
- Material del cuerpoHierro gris
- Comprobar ubicaciónSolenoide A, Solenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- Voltaje de bobina110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
- Número de diseño60
- Conexión eléctricaCaja de conductos con rosca NPT de 1/2 pulg.
- Tipo de conector eléctricoBobina de conductor flotante con bloque de terminales cableado
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Temperatura máxima de funcionamiento70 °C
- Caudal máximo80 l/min
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °C
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Especificación de rendimientoAlto rendimiento
- Material del selloBuna-N
- SerieDiseño DG4V-3 60
- Disposición del resorte del carreteCentrado en resorte
- Tipo de carreteUn puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
- Clasificación de presión del puerto T210 bar
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Descripción general
- Las conexiones de puerto se realizan montando la válvula en un colector o subplaca que contiene la interfaz
- Las válvulas están disponibles con solenoides de inducido húmedo de CA o CC
- Las conexiones eléctricas a la válvula se realizan en una carcasa de cableado eléctrico o mediante varios dispositivos enchufables
- Solo clientes potenciales voladores
- Terminal de tierra provisto
- Modelo DG4S
- Válvulas de control direccional de 2 o 4 vías operadas por solenoide directo
- Modelos DG4V-3 y DG4V-3S
- Para dirigir y detener el flujo en cualquier punto de un sistema hidráulico
- Fabricante: Eaton
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación