Motion
SV2-20-CM-0-00
Válvula de cartucho - Cartucho atornillable
Artículo MI #05611245
No. Fabricante SV2-20-CM-0-00
Precio322.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de cartucho - Cartucho atornillable
Artículo MI #05611245
No. Fabricante SV2-20-CM-0-00
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
Precio322.14 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable

Descripción general

Descripción del fabricante
SV2-20-CM-0-00
  • Las válvulas normalmente cerradas de dos posiciones requieren una bobina y una carcasa (aluminio 3,000 psi o acero 5,000 psi)
  • Las bobinas están disponibles en 12V, 24V, 36V, 48V (CC) y 115V y 230V (CA)
  • Los tipos de voltaje son CC, CC con diodo de retorno y CA con rectificador de puente completo
  • Los sellos son buna; los sellos Viton están disponibles como conversión u opción
  • Consulte el símbolo hidráulico para la identificación del puerto y la trayectoria del flujo
  • Cualquier válvula que se utilice a presiones superiores a 3,000 psi debe utilizar carcasas de acero
  • Fabricante: Eaton

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"