Motion
7008-B-2RS-TVP

FAG (SCHAEFFLER)
7008-B-2RS-TVP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 68 mm OD, Ancho de 15 mm, Doble sello, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #05611284
No. Fabricante 7008-B-2RS-TVP
Precio289.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
7008-B-2RS-TVP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 68 mm OD, Ancho de 15 mm, Doble sello, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #05611284
No. Fabricante 7008-B-2RS-TVP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$289.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    7008-B-XL-2RS-TVP
  • Catálogo del fabricante
  • RPM Máx.
    5200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    20300 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4026677955661

Descripción general

Descripción del fabricante
7008-B-XL-2RS-TVP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"