Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado1.850 pulg.
- Diámetro interior1.750 pulg.
- Longitud25 pies
- Peso0.20 lb/pie
Detalles
- AplicaciónResistente al aluminio, cajeros automáticos, lavado de automóviles, retardante de llamas, simuladores de vuelo, trituradoras, HEPA, ventilación de vertederos, grabado láser, minería, todoterreno, máquinas de bolsas de plástico, chapa, astilleros, sopladores de piscinas de olas
- RecubrimientoNeopreno
- ColorNegro
- Relación de compresión3:1
- ConstrucciónManguera de tela de poliéster con revestimiento de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
- Material de la mangueraPoliéster
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa29.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoHélice de alambre de acero elástico
- SerieFlexaust® CWGP
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-40 a 250 °F
- Sustancia transportadaPolvo
- Presión de trabajo30.00 psi
Descripción general
- Buena resistencia al aplastamiento y resistencia a la tracción
- El revestimiento de neopreno ofrece una excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos
- Buena flexibilidad
- Más duradero que las mangueras de algodón de doble capa
- Listado como retardante de llama UL 94V-0
- Recubrimientos adicionales disponibles para una mejor resistencia a la abrasión y/o a los productos químicos
- Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie