Motion
VFS3110-5DZ-03T

SMC CORP OF AMERICA
VFS3110-5DZ-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide pilotado, 24 V CC, solenoide único, terminal DIN, montaje en base no enchufable, 3/8 pulg., roscas NPTF
Artículo MI #05611431
No. Fabricante VFS3110-5DZ-03T
Price$117.84/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3110-5DZ-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide pilotado, 24 V CC, solenoide único, terminal DIN, montaje en base no enchufable, 3/8 pulg., roscas NPTF
Artículo MI #05611431
No. Fabricante VFS3110-5DZ-03T
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
Price$117.84/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.
  • Tamaños de puerto
    3/8 NPTF
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    3/8 NPTF

Details

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Función
    2 posición única
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base sin conexión
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS3110-5DZ-03T VÁLVULA SGL SIN TAPÓN
  • VFS3000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8
  • Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

Los clientes también compraron