Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo897 pulg./lb
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1125 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
- Peso29 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de reducción única de hierro fundido
- Caballos de fuerza1.129 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.129 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Potencia de entrada máxima1.129 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.661 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1125 lb
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)897 pulg-lbs