Motion
33111

TIMKEN
33111

Conjunto de cojinete de rodillo cónico
Artículo MI #05612031
No. Fabricante 33111
Precio167.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
33111

Conjunto de cojinete de rodillo cónico
Artículo MI #05612031
No. Fabricante 33111

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$167.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Diámetro exterior
    95 mm
  • Ancho general
    1.1811 pulg.
  • Peso
    1.819 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase K
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Orificio recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción
    RODAMIENTO DE RODILLOS ISO CÓNICOS 33111-90KA1
  • Número de Upc del fabricante
    053893462684
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    053893462684

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS ISO CÓNICOS 33111-90KA1
  • Fiable en situaciones extremas
  • Versátil para gestionar cargas radiales y de empuje
  • Rendimiento mejorado en aplicaciones exigentes
  • Mayor vida útil del cojinete
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno