Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 FT
- Longitud total50 pies
- Grosor general3/8 pulg.
- Ancho general2 pulg.
- Vida útil1 AÑO
Detalles
- AplicaciónBandas meteorológicas, sellado, sellado, caucho esponjoso, amortiguación de vibraciones, absorción de sonido, amortiguación, aislamiento, climatización, fabricación, suministro industrial
- Material de apoyoGOMA DE ESPONJA DE CÉLULA ABIERTA
- ColorNEGRO
- Características y beneficios• Fabricado con caucho esponjoso natural de celda abierta de alta resistencia • Reverso no elástico con adhesivo agresivo a base de caucho • ¡Se enorgullece de estar fabricado en EE. UU.!
- Número de catálogo del fabricante61650B-PLN
- Número de stock del fabricante61650B-PLN
- MaterialESPONJA DE CAUCHO DE CELDA ABIERTA DE ALTA RESISTENCIA CON RESPALDO NO ELÁSTICO
- Temperatura máxima de funcionamiento200° F
- Tipo de montajePSA
- Número de piezas1 RODILLO
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20°F a 200 °F
- Tipo de productoCinta de espuma de una cara
- Tipos de productosJUNTA DE JUNTA
- TipoGOMA DE ESPONJA DE CÉLULA ABIERTA
Descripción general
Descripción del fabricante
61650B-PLN CINTA DORTITA DE 3/8" X 2" X 50'
- Fabricado con caucho esponjoso de celda abierta natural de alta resistencia
- Refuerzo no elástico con adhesivo agresivo a base de caucho
- ¡Orgullosamente hecho en los EE. UU.!