Motion
3655-95
Bomba centrífuga autocebante - Cerrada acoplada con motor
Artículo MI #05612370
No. Fabricante 3655-95
Precio2,192.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba centrífuga autocebante - Cerrada acoplada con motor
Artículo MI #05612370
No. Fabricante 3655-95
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
Su precio$2,192.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 2 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 2 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    159 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 2 pulg.

Detalles

  • Comprobar el material del asiento
    Buna-N
  • Adjunto
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Caballos de fuerza
    5 CV
  • Presión máxima
    68 psi
  • Caudal máximo
    121 gpm
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Fase
    3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Buna-N
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Tipo
    Aspersor/impulsor de autoimprimación centrífugo cerrado acoplado con motor
  • Diseño de tipo
    Aspersor/impulsor de autoimprimación centrífugo cerrado acoplado con motor
  • Voltaje
    208–230/460 V
  • Materiales húmedos
    Hierro fundido con impulsor de acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
3655-95 HIERRO FUNDIDO AUTOCEBANTE 2"X2"
  • Bomba de refuerzo/rociador autocebante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo