Motion
VF5144-5DZ1-03N

SMC CORP OF AMERICA
VF5144-5DZ1-03N

Válvula solenoide de puerto 5 operada por piloto
Artículo MI #05612372
No. Fabricante VF5144-5DZ1-03N
Precio144.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VF5144-5DZ1-03N

Válvula solenoide de puerto 5 operada por piloto
Artículo MI #05612372
No. Fabricante VF5144-5DZ1-03N
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
Precio144.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VF
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VF5144-5DZ1-03N

También puede gustarle