Motion
244535
Eliminador de cal Zep FS
Artículo MI #05612568
No. Fabricante 244535
Precio179.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eliminador de cal Zep FS
Artículo MI #05612568
No. Fabricante 244535
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
Precio179.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Altura total
    15 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Peso
    54.85 lb

Detalles

  • Aplicación
    Se utiliza para eliminar de forma rápida y segura los depósitos de cal de lavavajillas, recipientes de café, máquinas de hielo, refrigeradores de agua, equipos y utensilios de acero inoxidable y aluminio, cristal cerámico y material de plástico en cocinas
  • Tipo de producto químico
    Ácido
  • Tipo de limpiador
    Eliminador de cal
  • Color
    Borrar
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Grado alimentario
    A3
  • Formulario
    Líquido fino a base de agua
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Número de Upc del fabricante
    690858244543
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Aroma
    Ácido
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Lavavajillas, recipientes para café, máquinas de hielo, refrigeradores de agua, equipos y utensilios de acero inoxidable y aluminio, cristal cerámico y cubiertos de plástico en cocinas
  • UPC_NO
    690858244543

Descripción general

Descripción del fabricante
244535 ELIMINADOR DE CAL ZEP FS 5GL
  • Solubiliza y elimina rápidamente los depósitos de incrustaciones y la niebla de las superficies del equipo y los utensilios; descompone los lavavajillas y elimina la película de la cristalería; no produce humos irritantes ni corrosivos; es excelente para renovar el brillo original en superficies de acero inoxidable y aluminio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo