Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de puerto1/8 BSPP
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Material del selloGoma
- SerieSYJ300-700
- Entrada eléctrica del solenoideClavija M sin cable conductor
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC