Motion
CDQMA63TN-25

SMC
CDQMA63TN-25

CILINDRO COMPACTO CQM CON GUÍA y calibre de 63 mm
Artículo MI #05612710
No. Fabricante CDQMA63TN-25
Precio139.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQMA63TN-25

CILINDRO COMPACTO CQM CON GUÍA y calibre de 63 mm
Artículo MI #05612710
No. Fabricante CDQMA63TN-25
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
Precio139.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El CQM es un cilindro compacto integrado con una varilla guía y una placa. La serie está disponible en tamaños de orificio 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100mm . La precisión no giratoria es de 0.2 o menos. La serie CQM permite montar una pieza de trabajo directamente en la placa de herramientas. Los interruptores automáticos se pueden montar/quitar incluso cuando la placa está retraída.
  • Tipo de cilindro compacto
    Varilla guía
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQM
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQM

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQMA63TN-25 VARILLA GUÍA COMPACTA
  • Cilindro compacto tipo varilla guía
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
  • Carreras estándar (mm): 5 a 100
  • 4 veces la resistencia de carga lateral del CQ2K
  • Precisión no giratoria de 0.2 o menos