Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cuerpo1-7/8 pulg.
- Grosor del cuerpo3/4 pulg.
- Ancho del cuerpo1-1/2 pulg.
- Diámetro del grillete1/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de claveCon clave diferente
- Número de pines5
- Material del grilleteLatón
- Estándares cumplidosOSHA 1910.147
- UPC_NO37325970367
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Candados Master Lock ProSeries BluetoothCandados Master Lock ProSeries Bluetooth
Ver la documentación
Soluciones de gestión de acceso Master LockSoluciones de gestión de acceso Master Lock
Ver la documentación
Bloqueo de válvula ajustable Master LockEl diseño ajustable y fácil de usar evita la activación accidental de una válvula de bola cerrada.
Ver la documentación
Serie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisosSerie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisos
Ver la documentación