Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C11.35 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso21 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCertificación CE. Estructura de estructura de acero de gran calibre, placas terminales de aluminio fundido a presión con insertos de cojinetes de acero mecanizado para una vida útil prolongada del cojinete.
- Amperios a tensión1.7 A @ 230 V; 1.0 A @ 400 V
- AplicacionesBombas, ventiladores, reductores de engranajes, transportadores y muchas otras aplicaciones con fuente de alimentación de 50 Hz.
- RPM base1425 rpm
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50 Hz
- Corriente de carga completa1.70 / 1.00 A
- Eficiencia a plena carga68.00 %
- Código de armonización8501.51.4040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/400 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUR, CE, CSA
- Rpm síncrono1500 rpm
- UPC_NO781568656655
- Voltios a frecuencia230 V a 50 Hz; 400 V a 50 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación