Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro interior0.2500 pulg.
- Exterior Diámetro0.3125 pulg.
- En general Longitud0.2500 pulg.
- Peso0.0004 lb
Detalles
- Material del casquilloVesícula
- Tipo de casquilloManga lisa
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento-400 a 550 intermitente a 900 oF
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- UPC_NO717905088162