Motion
SX110 6 SPCR BSE=3.5

Lovejoy
SX110 6 SPCR BSE=3.5

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: SX110-6, Stock rugoso, Flg OD: 4.3300 pulg., 7.4400 pulg. de longitud total, Material de acero
Artículo MI #05614962
No. Fabricante SX110 6 SPCR BSE=3.5
Precio321.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SX110 6 SPCR BSE=3.5

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: SX110-6, Stock rugoso, Flg OD: 4.3300 pulg., 7.4400 pulg. de longitud total, Material de acero
Artículo MI #05614962
No. Fabricante SX110 6 SPCR BSE=3.5
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
Precio321.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    7.4400 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    SX110-6
  • Brida exterior Diámetro  
    4.3300 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.5600 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9700 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.8100 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    697904921052
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    SX-6
  • Capacidad de par
    5100 pulg.
  • UPC_NO
    697904921052

Descripción general

Descripción del fabricante
SX110-6-SPCR-BSE=3.5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo