Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Tamaño del puerto de salida1/2 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasPerilla, placa de identificación, manómetro - psi, °F, tuerca de ajuste para montaje en panel
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia arriba
- Tipo de montajeCon tuerca de ajuste (para montaje en panel)
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Serie/sistemaAR
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi
- Rosca estándarNPT