Motion
988825

Ansell
988825

Accesorios para guantes AlphaTec - Tamaño 7, 380 mm de longitud, blanco
Artículo MI #05615157
No. Fabricante 988825
Precio14.04 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
988825

Accesorios para guantes AlphaTec - Tamaño 7, 380 mm de longitud, blanco
Artículo MI #05615157
No. Fabricante 988825

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.04 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    7
  • Longitud  
    380 mm
  • Tamaño numérico
    7,0
  • Tamaño
    TAMAÑO 7,0

Detalles

  • Aplicación
    Taller de acabado|Preparación de materiales|Producción y procesamiento|Laboratorio e I+D|Respuesta de emergencia
  • Aplicaciones
    Manipulación de aplicaciones y herramientas de limpieza|Llenado, mezcla y carga de materias primas|Apertura y drenaje de bombas, válvulas o líneas|Carga y descarga de equipos de proces|Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y tanques y equipos de procesos|Pruebas|Carga y mezcla de materias primas|Fugas inesperadas, derrames u otras emisiones
  • Material de recubrimiento
    Película laminada LLDPE
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    China
  • Estilo de puño
    Guanteleta
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Aprobado por la FDA
    No
  • Características y beneficios
    • AQL: 0.065 • Probado a presión de aire individualmente e inspeccionado al 100% • Sin silicona
  • Patrón de agarre
    Acabado suave
  • Código de armonización
    3926.20.4010
  • Uso en la industria
    Fabricación de metales|Químicos
  • Sin látex
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    988825
  • Número de Upc del fabricante
    20076490484648
  • Cantidad del paquete
    12 pares en una bolsa maestra, 6 bolsas maestras en una caja, 1 par en una bolsa
  • Tipo de protección
    Productos químicos y líquidos
  • Estándares cumplidos
    EN 374:2003||EN 388:2003|EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 374-5:2016|Categoría III|Cumple con REACH
  • UPC_NO
    20076490484648

Descripción general

Descripción del fabricante
988825 ALPHATEC 02100 TALLA 7, 0
  • AQL: 0.065
  • Probado a presión de aire individual e inspeccionado al 100%
  • Sin silicona

También puede gustarle