Motion
2BK120 X 1-1/4 HOJA

Dodge
2BK120 X 1-1/4 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1-1/4 in, D.E. 11.7500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #05616940
No. Fabricante 2BK120 X 1-1/4 SHEAVE
Precio278.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2BK120 X 1-1/4 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1-1/4 in, D.E. 11.7500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #05616940
No. Fabricante 2BK120 X 1-1/4 SHEAVE
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
Su precio$278.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Peso
    10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    781568539224
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • UPC_NO
    781568539224

Descripción general

Descripción del fabricante
2MB118X1-1/4 CALIBRE FIJO PARA TRABAJO LIGERO