Motion
TAP-TIN DE PUNTA EN ESPIRAL CON TAPÓN DE H3 3F GP 1/2-13NC SPGP

Greenfield Industries
1/2-13NC SPGP H3 3F GP PLUG SPIRAL POINT TAP-TIN

Material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 3 canales
Artículo MI #05616984
No. Fabricante 1/2-13NC SPGP H3 3F GP PLUG SPIRAL POINT TAP-TIN
Precio30.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Greenfield Industries
1/2-13NC SPGP H3 3F GP PLUG SPIRAL POINT TAP-TIN

Material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 3 canales
Artículo MI #05616984
No. Fabricante 1/2-13NC SPGP H3 3F GP PLUG SPIRAL POINT TAP-TIN
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
Precio30.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
357823 1/2-13 H3 MACHOS DE ROSCAR EN ESPIRAL-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo