Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior0.312 pulg.
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho0.3125 pulg.
- Peso0.047 lb
Detalles
- Detalles adicionalesSRM063205BF18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Serie SRM-Cojinetes de bolas de una hilera mecanizados con precisión - Orificio 0.375 , 1" OD, 0.312" Ancho"
- Material del cojineteGCr15 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónSRM063205BF18 COJINETE
- Características y beneficios• Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS• Están reforzados para una máxima resistencia a los impactos. • Diseño de cojinete abierto sin sellos ni blindajes y diseñado para lubricarse en su lugar y mantenerse periódicamente • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Recubrimiento de acabadoZinc
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl SRM063205BF18 es un cojinete radial mecanizado de una hilera de 0.3750 pulg. de diámetro exterior de 1.0000 pulg., 0.3125 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteSRM063205BF18
- Número de Upc del fabricante637401448232
- RPM Máx.1200 rpm
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial553 lbf
- Capacidad de carga estática radial553 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieNiza®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO637401448232
Descripción general
- Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS
- Están reforzados para ofrecer la máxima resistencia a los impactos.
- Diseño de cojinete abierto sin sellos ni blindajes, diseñado para lubricarse en su lugar y mantenerse periódicamente
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.