Motion
CYL-2-FF
Carro de soplete de cilindro de soldadura - Ruedas rellenas de espuma, protección contra incendios no incluida, capacidad de peso de 500 lb
Artículo MI #05618663
No. Fabricante CYL-2-FF
Precio1,009.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro de soplete de cilindro de soldadura - Ruedas rellenas de espuma, protección contra incendios no incluida, capacidad de peso de 500 lb
Artículo MI #05618663
No. Fabricante CYL-2-FF
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
Precio1,009.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño total
    40-1/4 x 34-3/8 x 66-3/8 pulg.

Detalles

  • Caja de antorcha de corte
    Caja de antorcha de corte incluida
  • Protección contra incendios
    Protección contra incendios no incluida
  • Bolsillos para horquilla
    Bolsillos de horquilla incluidos
  • Número de Upc del fabricante
    691215076500
  • Número de ruedas
    2
  • Ojo de elevación superior
    Ojo de elevación superior incluido
  • UPC_NO
    691215076500
  • Capacidad de peso
    500 lb
  • Tipo de rueda
    Espuma rellena

Descripción general

Descripción del fabricante
CYL-2-FF CARRO DE SOPLETE DE SOLDADURA RELLENO DE ESPUMA
  • Diseñado para transportar cilindros y cortar antorcha
  • Incluye dos compartimentos para depósitos con correas de trinquete de alta resistencia
  • Se incluyen soportes para sujetar la antorcha de corte y la manguera
  • Asas robustas y ruedas grandes de 16" de diámetro para una mayor portabilidad con inclinación y movimiento
  • Capacidad nominal uniforme para trabajos pesados de 500 lb
  • Práctica bandeja de almacenamiento abierta incluida en todos los modelos
  • Caja de antorcha de corte
  • Construcción de acero soldado con acabado pintado
  • Caja de almacenamiento bloqueable para reguladores: la caja incluye una abertura de manguera para que el regulador no tenga que desconectarse para el almacenamiento
  • La argolla de elevación elevada tiene un diámetro máximo de 2", el grosor del material es de 7/16"
  • Bolsillos de horquilla para transporte: el tamaño utilizable de cada bolsillo de horquilla es de 7-1/2" de ancho x 2-1/2" de alto
  • No diseñado para su uso como medio de almacenamiento para cilindros de gas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo