Motion
177-0035-005

White Hydraulics
177-0035-005

Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - VIS 40 - Estándar, 785 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #05618747
No. Fabricante 177-0035-005
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

White Hydraulics
177-0035-005

Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - VIS 40 - Estándar, 785 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #05618747
No. Fabricante 177-0035-005
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Par continuo
    22401 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    1-1/16–12 UNF-2B
  • Altura total
    6.08 pulg.
  • Longitud total
    11.92 pulg.
  • Ancho general
    5.82 pulg.
  • Peso
    78.90 lb

Details

  • Brida de montaje real
    Perno 4 estándar; 127.00 [5.000] diám. piloto con 12.2 [0.48] Longitud del piloto y 14.32 [0,564] Orificios DIÁM. en 161.92 [6.375] diám. Círculo de pernos (SAE CC),
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE
  • Caudal continuo
    151 l/min
  • Desplazamiento
    47.90 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    254 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    318.5 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    177 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Caudal máximo
    40 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    440 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Configuración de puertos
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE
  • Tipo de sello
    Ninguna
  • Serie
    VIS 40 - Estándar
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR VIS-40 ADL48F07 177-0035-005
  • Paquete extremadamente compacto y potente
  • Fuerza de accionamiento maximizada en tamaño compacto
  • Variedad de características opcionales, que incluyen opción de dos velocidades, paquetes de frenos y soluciones de flujo de caja para ambas aplicaciones de bucle abierto en el extremo de bucle cerrado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo