Motion
30265YELLO

Akro-Mils
30265YELLO

Contenedor Akro - Amarillo, Plástico, Polímeros de grado industrial, 9 x 18 x 8.125 pulg., Capacidad de peso: 60 lb
Artículo MI #05618763
No. Fabricante 30265YELLO
Precio25.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Akro-Mils
30265YELLO

Contenedor Akro - Amarillo, Plástico, Polímeros de grado industrial, 9 x 18 x 8.125 pulg., Capacidad de peso: 60 lb
Artículo MI #05618763
No. Fabricante 30265YELLO
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
Precio25.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    9 x 18 x 8.125 pulg.
  • Altura
    9 pulg.
  • Longitud
    18 pulg.
  • Altura exterior
    9 pulg.
  • Longitud exterior
    18 pulg.
  • Anchura exterior
    8.125 pulg.
  • Altura total
    9 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    8.125 pulg.
  • Ancho
    8.125 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    6
  • Capacidad de peso
    60 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
30265YELLOW 18 X 8-1/4 X 9
  • Fabricado en EE. UU.
  • El tope antideslizante evita que los contenedores apilados se muevan hacia adelante
  • El borde del colgador de ancho completo soporta el contenedor en el sistema de suspensión
  • Capacidad de peso de 60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo