Motion
507885
Enviro 2000
Artículo MI #05619697
No. Fabricante 507885
Precio919.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enviro 2000
Artículo MI #05619697
No. Fabricante 507885
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
Precio919.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Altura
    34.75 in
  • Longitud
    23.25 in
  • Altura total
    35.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Tamaño del paquete
    1 x 55 galones (EE. UU.)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    34.75 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    23.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    23.25 pulg.
  • Peso
    501.47 lb
  • Ancho
    23.25 in

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Aceite y grasa
  • Instrucciones de aplicación
    Funciona en tanques de remojo, máquinas ultrasónicas, limpieza con vapor y aplicaciones de pulverización a presión
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Limpiador y desengrasante industrial
  • Color
    Rojo
  • Composición
    hidróxido de sodio, metasilicato de sodio, surfactantes
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    No parpadea
  • Grado alimentario
    N/C
  • Formulario
    Líquido
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858507877
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Desengrasantes
  • Declaración de la Propuesta 65
    *
  • Aroma
    Leve
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    piezas metálicas, tanques, recipientes, válvulas, accesorios de suelos y superficies metálicas u de hormigón, equipos industriales
  • UPC_NO
    690858507877

Descripción general

Descripción del fabricante
507885 ZEP ENVIRO 2000 55GL
  • El rendimiento y la risibilidad no se ven afectados por la dureza moderada del agua; Fabricado con alcalinidad adicional para mayor potencia de limpieza; No butilo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo