Motion
1630-000-110

PELICAN PRODUCTS
1630-000-110

Cofre de herramientas, gabinetes y mesas de trabajo - 15.5000 pulg. de profundidad, negro, estuche de transporte protector
Artículo MI #05619889
No. Fabricante 1630-000-110
Precio659.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PELICAN PRODUCTS
1630-000-110

Cofre de herramientas, gabinetes y mesas de trabajo - 15.5000 pulg. de profundidad, negro, estuche de transporte protector
Artículo MI #05619889
No. Fabricante 1630-000-110
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
Precio659.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    15.5000 pulg.
  • Peso
    36 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    ABS, polímero, polipropileno, acero inoxidable
  • Tipo
    Estuche de transporte Protector
  • UPC_NO
    019428059286

Descripción general

Descripción del fabricante
1630-000-110 1630 WL WF BLK
  • Mango de extensión retráctil
  • Ruedas de poliuretano 4 resistentes con rodamientos de acero inoxidable (el diámetro de la rueda es 5.3cm)
  • Cierres de doble tiro de fácil apertura
  • Núcleo de celda abierta con diseño de pared sólida: resistente y ligero
  • Junta tórica
  • Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera
  • Asas plegables
  • Protectores de candado de acero inoxidable
  • 3 niveles Pick N Pluck™ con espuma de tapa contorneada
  • Servicio de placa de identificación personalizada disponible
  • Apilable
  • Esquinas reforzadas
  • Garantía de excelencia de por vida
  • Impermeable, resistente al aplastamiento y al polvo
  • Nota: Consulte a un especialista en ventas para obtener más detalles.

También puede gustarle