Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado3.200 pulg.
- Diámetro interior4.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Peso0.60 lb/pie
Detalles
- AplicaciónGrado alimentario, HEPA, farmacéutico
- RecubrimientoAcrílico
- ColorBlanco
- Relación de compresión4:1
- ConstrucciónManguera de poliéster con revestimiento acrílico blanco de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
- Material de la mangueraPoliéster
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2200400025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa29.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de acero elástico
- SerieBlanco Flexaust®
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-20 a 325 °F
- Sustancia transportadaAire, humo, polvo, materiales
- Presión de trabajo30.00 psi
Descripción general
- Características de flujo eficientes
- Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
- Buena resistencia a la abrasión
- Ideal para aplicaciones en salas limpias
- Fabricado con materiales aceptables por la FDA
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie