Motion
150QT-2-TAN

PELICAN PRODUCTS
150QT-2-TAN

RC 150QT ELITE REFRIGERADOR TAN
Artículo MI #05619927
No. Fabricante 150QT-2-TAN
Precio1,037.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PELICAN PRODUCTS
150QT-2-TAN

RC 150QT ELITE REFRIGERADOR TAN
Artículo MI #05619927
No. Fabricante 150QT-2-TAN
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
Precio1,037.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    150 qt (EE. UU.)
  • Profundidad general
    24.38 pulg.
  • Longitud total
    44.8 pulg.
  • Ancho general
    25.00 pulg.

Detalles

  • Color del cuerpo
    Tostado
  • Número de Upc del fabricante
    825494047863
  • UPC_NO
    825494068547

Descripción general

Descripción del fabricante
150QT-2-TAN ICE CHEST 150QT TAN ELITE
  • Sistema de doble mango (mangos moldeados y articulados)
  • Hasta 10 días de retención de hielo, junta de grado congelador, aislamiento de poliuretano de 2"
  • Presionar y tirar de los pestillos (ancho para uso con guantes)
  • Amarres moldeados
  • Pies elevados sin deslizamiento y sin marcas
  • Mango de cierre moldeado, placa de acero inoxidable
  • Drenaje inclinado y tapón roscado con amarre (manguera de jardín acoplable)
  • Herrajes de acero inoxidable resistentes a la corrosión
  • Escala de pescado integrada en la tapa
  • Fabricado en EE. UU.
  • Garantizado de por vida

También puede gustarle