Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Ancho del anillo exterior25 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho25 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción3NC6309ZZC3 BRG HÍBRIDO
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 3NC6309ZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 45 mm, orificio recto, diseño de doble blindaje, 100 mm de diámetro exterior y 25 mm de ancho, adecuado para diversas aplicaciones.
- Número de catálogo del fabricante3NC6309ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO605790029127