Motion
03A082
8-32NC TAPONES DE MANO DE SST+ HSS PK 3
Artículo MI #05620481
No. Fabricante 03A082
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8-32NC TAPONES DE MANO DE SST+ HSS PK 3
Artículo MI #05620481
No. Fabricante 03A082
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.13
  • Diámetro del mango
    0.17
  • Profundidad de roscado
    0.75
  • Longitud de la rosca
    0.75 mm
  • Tamaño de la rosca
    8-32 UNC

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Bronce
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    HSS
  • Número de canales
    4
  • Estilo de toque
    Enchufe
  • Tipo de toque
    Machos de roscar manuales
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    UNC
  • UPC_NO
    662980095034

Descripción general

Descripción del fabricante
03A082 MANUELA DE IMPUESTOS 8-32

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo