Motion
115TL20
Variador de engranajes del transportador de tornillos - Tamaño del reductor: 115TL, 20:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.1250 pulg., tipo de orificio de salida: transportador de tornillos
Artículo MI #05620632
No. Fabricante 115TL20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de engranajes del transportador de tornillos - Tamaño del reductor: 115TL, 20:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.1250 pulg., tipo de orificio de salida: transportador de tornillos
Artículo MI #05620632
No. Fabricante 115TL20

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    115
  • Dimensiones de la carcasa
    12.88 x 6.88 x 19.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    115TL
  • Par de salida máximo
    103.47 pulg-lbs
  • Relación nominal
    20:1
  • Peso
    110 lb

Detalles

  • Relación real
    20:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    115TL20
  • Tipo de orificio de salida
    Transportador de tornillos
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    115TL
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
115TL20-1 1/2 TRANSMISIÓN DE ENGRANAJES DEL TRANSPORTADOR DE TORNILLOS
  • El producto TL es versátil, eficiente y rentable
  • Completamente americano Hecho con trabajadores americanos y producido en una planta americana

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo