Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma307
- Dimensiones de la carcasa19.00 x 21.00 x 27 pulg.
- Tamaño de entrada1.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante307TR
- Par de salida máximo134.02 pulg-lbs
- Relación nominal15:1
- Peso377 lb
Detalles
- Relación real15:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeBrazo de par
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante307TR15
- Tipo de orificio de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie307TR
- Estándares cumplidosAGMA
Descripción general
- El producto TL es versátil, eficiente y rentable
- Completamente americano Hecho con trabajadores americanos y producido en una planta americana