Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma315
- Dimensiones de la carcasa20.25 x 11.0 x 28.87 pulg.
- Tamaño de entrada2.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante315TR
- Par de salida máximo135.10 pulg-lbs
- Relación nominal15:1
- Peso415 lb
Detalles
- Relación real15:01
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeBrazo de par
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante315TR15
- Tipo de orificio de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie315TR
- Estándares cumplidosAGMA
Descripción general
- El producto TL es versátil, eficiente y rentable
- Completamente americano Hecho con trabajadores americanos y producido en una planta americana