Motion
407TR20
Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 407TR, 20:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.2500 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #05620666
No. Fabricante 407TR20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 407TR, 20:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.2500 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #05620666
No. Fabricante 407TR20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    407
  • Dimensiones de la carcasa
    21.25 x 13.50 x 33.13 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    407TR
  • Par de salida máximo
    99.862 pulg-lbs
  • Relación nominal
    20:1
  • Peso
    800 lb

Detalles

  • Relación real
    20:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Brazo de par
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    407TR20
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    407TR
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
407TR20 LTA MOTOR DE ENGRANAJE CON BRAZO DE PAR MENOS
  • El producto TL es versátil, eficiente y rentable
  • Completamente americano Hecho con trabajadores americanos y producido en una planta americana

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo