Motion
107TL05
Variador de engranajes del transportador de tornillos - Tamaño del reductor: 107TL, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 0.8750 pulg., tipo de orificio de salida: transportador de tornillos
Artículo MI #05620717
No. Fabricante 107TL05
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de engranajes del transportador de tornillos - Tamaño del reductor: 107TL, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 0.8750 pulg., tipo de orificio de salida: transportador de tornillos
Artículo MI #05620717
No. Fabricante 107TL05
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    107
  • Dimensiones de la carcasa
    10.50 x 6.25 x 13.5 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    107TL
  • Par de salida máximo
    354.55 pulg-lbs
  • Relación nominal
    5:1
  • Peso
    86 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    107TL05
  • Tipo de orificio de salida
    Transportador de tornillos
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    107TL
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
107TL05-2 7/16C ENGRANAJE DEL TRANSPORTADOR DE TORNILLO
  • El producto TL es versátil, eficiente y rentable
  • Completamente americano Hecho con trabajadores americanos y producido en una planta americana

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo