Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma207
- Dimensiones de la carcasa14.25 x 8.38 x 21.88 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante207TL
- Par de salida máximo196.44 pulg-lbs
- Relación nominal10:1
- Peso165 lb
Detalles
- Relación real10:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante207TL10
- Tipo de orificio de salidaTransportador de tornillos
- ReducciónDoble
- Serie207TL
- Estándares cumplidosAGMA
Descripción general
- El producto TL es versátil, eficiente y rentable
- Completamente americano Hecho con trabajadores americanos y producido en una planta americana