Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro13.375 pulg.
- Tamaño de entrada2.7500 pulg.
- RPM máximas de salida59 rpm
- Par de salida máximo20250 pies-libras
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación29.508:1
- Peso369 lb
Details
- Tipo de engranajeHelical
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Potencia de entrada máxima19.1 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónDoble
- EstiloDI-DO
Descripción general
Descripción del fabricante
REDUCTOR DE VELOCIDAD 5829 DI-DO 23/53