Motion
407TL25
Variador de engranajes del transportador de tornillos - Tamaño del reductor: 407TL, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.2500 pulg., tipo de orificio de salida: transportador de tornillos
Artículo MI #05621816
No. Fabricante 407TL25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de engranajes del transportador de tornillos - Tamaño del reductor: 407TL, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.2500 pulg., tipo de orificio de salida: transportador de tornillos
Artículo MI #05621816
No. Fabricante 407TL25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    407
  • Dimensiones de la carcasa
    21.25 x 13.50 x 33.13 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    407TL
  • Par de salida máximo
    81.109 pulg-lbs
  • Relación nominal
    25:1
  • Peso
    800 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    407TL25
  • Tipo de orificio de salida
    Transportador de tornillos
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    407TL
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
407TL25 UN ACCIONAMIENTO DEL ENGRANAJE
  • El producto TL es versátil, eficiente y rentable
  • Completamente americano Hecho con trabajadores americanos y producido en una planta americana

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good