Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma203
- Dimensiones de la carcasa13 1/2 X 14 3/16 X 20 3/4 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante203TL
- Par de salida máximo142.13 pulg-lbs
- Relación nominal30:1
- Peso153 lb
Detalles
- Relación real30:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Número de catálogo del fabricante203TLC30
- Tipo de orificio de salidaTransportador de tornillos
- ReducciónDoble
- Serie203TL
- Estándares cumplidosAGMA
Descripción general
- La transmisión de engranajes serie TLC incluye la transmisión con placa adaptadora del motor, un kit de eje y un kit adaptador de transportador de tornillos
- Se asume el adaptador de extremo de canal tipo Dorris a menos que el cliente solicite el adaptador estándar CEMA