Motion
107TLC20
Variadores de engranajes de transportador de tornillo acoplado con cara C - Tamaño del reductor: 107TL, 20:1 relación, tamaño del eje de entrada de 0.8750 pulg., tipo de orificio de salida: transportador de tornillo
Artículo MI #05621837
No. Fabricante 107TLC20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variadores de engranajes de transportador de tornillo acoplado con cara C - Tamaño del reductor: 107TL, 20:1 relación, tamaño del eje de entrada de 0.8750 pulg., tipo de orificio de salida: transportador de tornillo
Artículo MI #05621837
No. Fabricante 107TLC20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    107
  • Dimensiones de la carcasa
    10 1/2 X 11 1/4 X 15 15/16 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    107TL
  • Par de salida máximo
    138.49 pulg-lbs
  • Relación nominal
    20:1
  • Peso
    83 lb

Detalles

  • Relación real
    20:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    107TLC20
  • Tipo de orificio de salida
    Transportador de tornillos
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    107TL
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
107TLC20 ACCIONAMIENTO DEL ENGRANAJE
  • La transmisión de engranajes serie TLC incluye la transmisión con placa adaptadora del motor, un kit de eje y un kit adaptador de transportador de tornillos
  • Se asume el adaptador de extremo de canal tipo Dorris a menos que el cliente solicite el adaptador estándar CEMA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo