Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma107
- Dimensiones de la carcasa10 1/2 X 11 1/4 X 15 15/16 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante107TL
- Par de salida máximo354.55 pulg-lbs
- Relación nominal10:1
- Peso83 lb
Detalles
- Relación real10:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Número de catálogo del fabricante107TLC10
- Tipo de orificio de salidaTransportador de tornillos
- ReducciónIndividual
- Serie107TL
- Estándares cumplidosAGMA
Descripción general
- La transmisión de engranajes serie TLC incluye la transmisión con placa adaptadora del motor, un kit de eje y un kit adaptador de transportador de tornillos
- Se asume el adaptador de extremo de canal tipo Dorris a menos que el cliente solicite el adaptador estándar CEMA