Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma115
- Dimensiones de la carcasa12 7/8 X 13 5/16 X 19 1/16 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante115TL
- Par de salida máximo52.655 pulg-lbs
- Relación nominal10:1
- Peso118 lb
Detalles
- Relación real10:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Número de catálogo del fabricante115TLC10
- Tipo de orificio de salidaTransportador de tornillos
- ReducciónDoble
- Serie115TL
- Estándares cumplidosAGMA
Descripción general
- La transmisión de engranajes serie TLC incluye la transmisión con placa adaptadora del motor, un kit de eje y un kit adaptador de transportador de tornillos
- Se asume el adaptador de extremo de canal tipo Dorris a menos que el cliente solicite el adaptador estándar CEMA