Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo3.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/4 x 3/8 pulg.
- Longitud a través del orificio11.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante307
- Longitud total11.0000 pulg.
- Peso12 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo cónico de liberación rápida
- IncluyeCasquillo, tuerca, llaves, tornillos de montaje
- MaterialHierro fundido